※使用例
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81376507
品番
ETF-100ELS,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
自在
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
A=126、B=128
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
許容荷重(daN)
50
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
35
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)