ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
注文コード
81376586
品番
ETF-100UR,Φ35P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
485
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
なし
取付高H(mm)
A=126、B=128
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
35
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)