RR8421PA-MG5 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 81377689

RR8421PA-MG5 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 81377689
RR8421PA-MG5 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 81377689
RR8421PA-MG5 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 81377689
RR8421PA-MG5 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 81377689
RR8421PA-MG5 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 81377689
RR8421PA-MG5 ライディングメッシュグローブ ラフアンドロード 81377689

ライディングメッシュグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
色ぺイントマゼンタ
内容量1双注文コード81377689品番RR8421PA-MG5
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

夏を快適に乗り切るメッシュグローブの切り札
暑さのあまりグローブをはめるのをためらうような真夏はついつい素手で乗りたくなりますがそれは危うい選択です。
このグローブはそんな時期にもためらわず装着可能な吸汗速乾メッシュ素材を採用したサマーライトグローブです。
ベンチレーション効果と優れた放熱効果、抜群のフィット感、軽い操作性で酷暑の夏も快適に使用いただけます。
豊富なカラーラインナップ、幅広いサイズ設定も魅力です。

用途
素材: 甲側/ニットジャージ、ラッセルメッシュ、クロロプレン 掌側/牛革、スマートタッチレザー
機能:両手タッチパネル対応
色
ぺイントマゼンタ
サイズ
XL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする