画像準備中

マグネット充電ホルダーAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81378634 品番D625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。
エアコンルーバー取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。
異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。
iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。

出力iPhone/7.5W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする