画像準備中

マグネットワイヤレスホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81378677 品番D636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネオジム磁石でスマホをホールドしながら無線充電可能なマグネットワイヤレスホルダーです。iPhone15 iPhone14 iPhone13 iPhone12 マグセーフ機能付き機種対応
付属のマグネットリングで、iPhone8〜11やAndroidなどのQi充電機能付きのマグセーフ非対応機種でも充電可能です。
エアコンルーバー取り付けタイプです。最大15Wで無線充電し、効率よく充電可能です。
本製品との間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物・過熱検知機能により自動的に充電を停止する安全回路内蔵です。
エアコンクリップとアームアダプターで、使いやすいベストポジションに調整できます。

出力iPhone/7.5W・Android/15W ケーブル長(m)1.2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×67×31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81378677 D636 65082799 D636 レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC SEIWA(セイワ) レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC SEIWA(セイワ) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする