【電圧計+USB(TYPE-A)+ソケット】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。
【DCソケット1口、USBポート2口付き】DC12Vのソケットが1口、2.4AのUSBポートが2口搭載しております。
【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
【180°角度調節機能付き】首振り角度180°の角度調節が7段階で可能なダイレクトプラグタイプです。
【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。