画像準備中

モニタリングコードソケット3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81378860 品番F319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。
しっかりと接続できるので『いざ』という時のドライブレコーダーの電源にピッタリです。
リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別IC
粘着テープで様々な場所に簡単に貼り付けられるコードタイプです。

ポート数DC/3口・USB/2口 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)45×120×37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81378860 F319 47674334 F319 モニタリングコードソケット3 SEIWA(セイワ) モニタリングコードソケット3 SEIWA(セイワ) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする