画像準備中

USBフロアライト4 BL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81378869 品番F335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高輝度LEDが3個内蔵されたライトユニットにより、暗いフロア(足元)を4箇所ライトアップできます。
ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。
ライトユニットは回転角度調節機能付きで光の向きを変えられます。各ライト部の途中にあるコネクターは脱着が可能なので、配線時に大変便利です。
明るさ切り替えスイッチ付きのUSB電源です。
材質・素材:ABS PC/本体(4ユニット)/定格電圧 : DC5V/コード長:約3m

コード長さ(m)3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×60×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする