高輝度LEDが5個(1ユニットあたり)搭載したライトユニットにより、暗いフロア(足元)を2箇所ライトアップでき、3タイプのカラー切り替えができます。(OFF→青→白→青白)
ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。
エンジンを切っても点灯色設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。
ON/OFF切り替えスイッチ付きのUSB電源です。
材質・素材:ABS PC/本体(2ユニット)/定格電圧 : DC5V/コード長:約1.5m