曜日別特売
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897

RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897
RR7519LFBK2 フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF ラフアンドロード 81378897

フレックスエアプロテクションメッシュパンツLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズMW
内容量1着注文コード81378897品番RR7519LFBK2
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

メッシュパンツのCE2認証フルパッド仕様で安全安心
膝・腰にCEレベル2認証プロテクターを標準装備し、プロテクション性能を高めたメッシュパンツ。
関節の動きにストレスなく追従するデルタ構造の集合体で設計されたCEレベル2認証ニープロテクターは、柔軟性だけでなく通気性にも優れ、メッシュパンツとの相性は抜群。
要所にヌバックレザーを採用したことにより、ニーグリップを向上させると共にエンジンの熱風からライダーの内股を守ります。
バイク専用立体構造と着座部や転倒時の耐擦過性を考慮したヒップのヘビーコットン生地や、脚を大きく開き動きやすい股部分のストレッチ生地の採用など、酷暑もアクティブにライディングを楽しむライダー専用設計です。

サイズ
MW
色
ブラック
タイプ
ストレートフィット
素材
ポリエステル、ポリエステルメッシュ、ヌバックレザー
プロテクター
CE2ニーシンガード・CE2ウエストパッド標準装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする