USB Type-Cポート(PD30W)とType-Aポートを備えたDCプラグで同時充電が可能です。 Type-CはPD30W、Type-Aは18Wの急速充電に対応。小型ながら合計で最大48Wの高出力仕様です。 7seg表示のディスプレイを搭載し、通電するとお車の電圧値を表示、USBケーブルで端末を充電すると電流値を表示します。 お車のバッテリー状態が確認できて安心です。 小型・堅牢で高品質なアルミ筐体を採用。