画像準備中

コンパクトロッドポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81379709 品番K381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車幅の目安にバンパーサイドやリアトランクコーナー等に取り付けて、車庫入時など大変便利なアイテムです。
貼り付けには、縦 約33×横 約46mmの貼り付けスペースが必要
ポール部の角度調整が最大90°まで可能
バンパーサイド及びバンパー上面取り付け可能。

材質台座:ABS+メッキ/本体:真鍮+メッキ 取付寸法(mm)46×33 取付け方法両面テープ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)245×46×21 ポール長(mm)245〜500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81379709 K381 23736457 K381 コンパクトロッドポール SEIWA(セイワ) コンパクトロッドポール SEIWA(セイワ) 1個 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする