ドアエッジを高品質でシャープなクローム系の輝きとともに、キズ、衝撃から守ります。
本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。
3ナンバーミニバンまで対応可能な 長さ4.3m/幅8mm 仕様です。
無駄のないおよそドア4枚分の長さです。
ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。
車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。
本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/48枚入り)