画像準備中

J型ドアモール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81379849 品番 K436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ドアエッジを高品質でシャープなクローム系の輝きとともに、キズ、衝撃から守ります。
本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。
3ナンバーミニバンまで余裕を持って対応可能な 長さ6m/幅8mm 仕様です。
ドア4枚分にゆとり分を入れた長さです。
ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。
車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。
本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/64枚入り)

クリア×クローム調 長さ(m)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×6000×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする