本体正面

HAMILTON ナイロン大開きタイプビジネスバッグ-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81380917 品番 26711-03
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

A4ファイル収納可能
タブレット収納可能
ファスナー大開きタイプ
本体生地:ナイロン
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット×2、ペン差し、内部仕分け用板
底鋲
肩当て付ショルダーベルト付

コン 高さ(mm)310 質量(g)約750 横(mm)440 マチ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする