本体正面

26628-01 HAMILTON  角シボY付ビジネスバッグ 平野鞄 81380944 26628-01 HAMILTON  角シボY付ビジネスバッグ 平野鞄 81380944 26628-01 HAMILTON  角シボY付ビジネスバッグ 平野鞄 81380944 26628-01 HAMILTON  角シボY付ビジネスバッグ 平野鞄 81380944 26628-01 HAMILTON  角シボY付ビジネスバッグ 平野鞄 81380944 26628-01 HAMILTON  角シボY付ビジネスバッグ 平野鞄 81380944

HAMILTON 角シボY付ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81380944 品番26628-01
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

B4ファイル、A4ファイル収納可能
2ルームタイプ
タブレット収納可能
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
本体正面上部:小物収納ポケット
メインルーム内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、ペン差し、小物ポケット×2
サブルーム内部:多用途ポケット
ショルダーベルト付
底鋲
底板

クロ 高さ(mm)300 質量(g)約1000 横(mm)420 マチ(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする