本体正面

G-GUSTO 国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81380978 品番22028-01
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国産
豊岡製
3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
挿し込み錠ファスナー
B4ファイル収納可能
本体正面:多用途ポケット
メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板
ツメ足

クロ 高さ(mm)320 質量(g)約1370 横(mm)420 マチ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする