本体正面

MAGNUM 軽量・撥水シングルビジカジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81381084 品番26641-01
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

B4ファイル、A4ファイル収納可能
軽量
撥水
キャリーバー通し付
パソコン収納可能
本体生地:ポリエステル表PVCコーティング
付属素材:PVC(塩化ビニール)
本体正面:ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット、多用途ポケット
本体背面:多用途ポケット、キャリーバー通し
天マチ部:小物収納ファスナーポケット
本体正面ファスナーアウトポケット(左側)内部:小物ポケット、ペン差し
本体正面ファスナーアウトポケット(右側)内部:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、緩衝材入りポケット
底鋲(ゴムタイプ)
底板
ショルダーベルト付

クロ 高さ(mm)320 質量(g)約700 横(mm)420 マチ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする