本体正面

BLEAZER CLUB 出ポケマチWビジカジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81381100 品番26700-01
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

B4ファイル、A4ファイル収納可能
2ルームタイプ
マチ幅拡張可能
タブレット収納可能
キャリーバー通し付
本体生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーアウトポケット(大・小)(大内部:小物ポケット、ペン差し)
本体背面:キャリーバー通し
メインルーム内部:緩衝材入りポケット
サブルーム内部:多用途ポケット、ネットポケット×2
底鋲(ゴム製)
底板
肩当て付ショルダーベルト付

高さ(mm)310 横(mm)450 マチ(mm)140(拡張時190) クロ 質量(g)約1170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする