※画像は両面表示モデルS-boxR-WP3D
イシダ
計量器
S-boxR-WP DOUBLE 3Kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用地区
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
使用地区
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
注文コード
81381101
品番
S-boxR-WP DOUBLE 3Kg
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 前面と背面の両面表示モデル。
用途
軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業に
ひょう量(kg)
3
電源
2本(※アルカリ単1乾電池)
温度(℃)
‐5~40
湿度(%RH)
20~80 結露なきこと
目量(g)
1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)
検定
検定付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×320×130
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
229×196
使用地区
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
測定値
最小:20g
計量精度
1/1500
注意
※検定付きハカリのため、ご使用地区ごとに注文コードが異なります。該当地区を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100