22095881 リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ) 81381505

リアスプリング

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
サグ値:5mm、スプリング部材番号:1780、プリロード調整:10mm、リバウンド調整:なし、コンプレッション調整:なし
注文コード
81381505
品番
22095881
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リアスプリングの色について
モノショック用…パープル
ツインショック用…ブラック

適合車種
INDIAN SCOUT BOBBER '2020 ~ '2024 (SIXTY)
主な適合車種
INDIAN SCOUT BOBBER SIXTY 20-24
仕様
サグ値:5mm、スプリング部材番号:1780、プリロード調整:10mm、リバウンド調整:なし、コンプレッション調整:なし
注意
※各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする