22095900 フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ) 81381521

フロントスプリング

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は仕様・適合車種など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
サグ値:45-50mm、スプリング部材番号:1888、フォークオイル番手:SAE#10 / 油面:110mm (2L付属)、プリロード調整:2回転、リバウンド調整:1 回転戻し、コンプレッション調整:1 回転戻し
適合車種
DUCATI DesertX '2022 ~ '2025
注文コード
81381521
品番
22095900
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

備考
【セッティング】突き出し量10mm
主な適合車種
DUCATI DESERTX 22-25
仕様
サグ値:45-50mm、スプリング部材番号:1888、フォークオイル番手:SAE#10 / 油面:110mm (2L付属)、プリロード調整:2回転、リバウンド調整:1 回転戻し、コンプレッション調整:1 回転戻し
適合車種
DUCATI DesertX '2022 ~ '2025
注意
※フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。
※各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。データ表記が空欄の場合は、純正状態に準じます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする