曜日別特売
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618

GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618
GPT0797610101/B タンクシェルフ BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381618

タンクシェルフ BLK

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81381618
品番
GPT0797610101/B
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

実用的な荷物運搬のために、小型バッグ等を装着できるシェルフ。
3mm厚アルミシート製で、車体形状に合わせた設計となっており、PRO PocketやDrybag 80などのアクセサリーバッグを装着可能です。
3mm厚アルミシート製の頑丈な構造
ストラップまたはT-Lockアダプターでバッグを固定可能

付属品
タンクカバー用ラゲッジラック ×2、取付説明書、取付部品一式
色
ブラック
備考
積載質量は最大2kg
サイズ(cm)
24.5 × 26.8
適合車種
BMW R1300GS ADVENTURE '2023 ~ '2023
素材
アルミニウム
主な適合車種
BMW R1300GS ADVENTURE 23
総質量(kg)
(約)0.9
注意
※積載重量は最大2kgです。
※本製品は保護パーツとしての機能はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする