曜日別特売
BS4-25 BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所 81381669

BS4-25 BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所 81381669
BS4-25 BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所 81381669

BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)76
内容量1個注文コード81381669品番BS4-25
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。

使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)76呼び径R1×R1寸法H(mm)73.5使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする