※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
パイプ用樹脂アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
1.0mm用
注文コード
81382370
品番
TO-108SA-10P
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
適合
1.0mm用
適合パイプ
Φ38×板厚1.0mm
材質
PP、SUS304
最短寸法(mm)
25
最長寸法(mm)
70
関連資料:
※寸法図(0.06MB)