TO-108SA-12P パイプ用樹脂アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 81382379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-108SA-12P パイプ用樹脂アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 81382379
TO-108SA-12P パイプ用樹脂アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 81382379
TO-108SA-12P パイプ用樹脂アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 81382379
TO-108SA-12P パイプ用樹脂アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 81382379

パイプ用樹脂アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は適合など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
1.2mm用
注文コード
81382379
品番
TO-108SA-12P
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369
適合
1.2mm用
適合パイプ
Φ38×板厚1.2mm
材質
PP、SUS304
最短寸法(mm)
25
最長寸法(mm)
70
関連資料:※寸法図(0.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする