MMU646 オイルフィルターカバー モートーン 81382860

オイルフィルターカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382860
品番
MMU646
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

クラシカルなリブデザインをしたオイルフィルターカバー。
強度、精度、表面仕上がりに優れたアルミ鍛造製。
ワンランク上の重厚な質感を演出するパウダーブラック(粉体塗装)仕上げ。
立体的かつ水平基調のデザインが奥行感・統一感を演出し車体イメージを引き締めます。
加工不要ボルトオン設計。
・リブデザインとは?
1950年代の米国カスタムメーカー「Webco社」が製造していたフィン形状パーツから着想を得たデザイン。
空冷フィンを彷彿とさせる形状がクラシカルなイメージを演出します。
・パウダーブラックとは?
Motoneが得意とする粉体塗装仕上げ。
鈍い反射がワンランク上の質感を演出。
耐食性に優れた強靭な塗膜性能も特徴です。

色
ブラック
質量(g)
90
備考
純正ボルト・Oリング再使用
製法
鍛造
関連部品
品番:MMU636,MMU641,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141
素材
アルミ
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GB35021-24 , ホンダ[HONDA]GB350S21-24 , ホンダ[HONDA]GB350C24-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする