曜日別特売
MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149

MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149
MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149
MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149
MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149
MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149
MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149
MC-10-NUB-M レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383149

レザーグローブ SPIRIT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード81383149品番MC-10-NUB-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

マットな質感にこだわった牛皮製プレミアム・ライディンググローブ「SPIRIT(スピリット)」
起毛加工を施した最上級のヌバックレザーを使用し、しっとりとした感触と高級感あふれるマットな質感を持ち合わせます。
使い込むほど起毛が寝るため風合いの変化を長きにわたって楽しめます。
最高級レザーのアウターにケブラー(R)製のインナーライナーを縫い付けることで、最大限の耐摩耗性を実現。
さらに、指先と親指の先端には導電性素材を使用しているため、手袋を外さずにスマートフォンやナビゲーション機器を操作できます。
現代のバイク用グローブとしての要件を満たしながら、クラシックな60年代スタイルのライディンググローブのような外観を持ち、着脱が簡単で、非常にシンプルなライディンググローブです。
商品仕様
・手の甲:ヌバックレザー(牛皮)
・手のひら:ヌバックレザー(牛皮)
・裏地:ケブラー(R)製インナー
・手首に調整ベルト採用
・スマホ操作対応
・CE規格レベル1
天然皮革のためシワや擦れがある場合があります
ケブラー(R)は、デュポン社(DuPont de Nemours, Inc.)の登録商標です。

サイズ
M
色
ブラック
容量
左右セット
型番
MC-10-NUB
関連部品
品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,KEY001,MMU901,CVRBONNE,CVRBOBBER
素材
牛皮、ヤギ皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする