曜日別特売
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447

MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447
MC-10-BRN-XXL レザーグローブ SPIRIT モートーン 81383447

レザーグローブ SPIRIT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXXL
色チョコレートブラウン
内容量1個注文コード81383447品番MC-10-BRN-XXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

革本来の質感にこだわった牛皮製プレミアム・ライディンググローブ「SPIRIT(スピリット)」
水溶性染料のみで染めた最上級のアニリンレザーを使用し、鮮やかな発色と透明感のある光沢を持ち合わせます。
表面加工を施していないため革本来の経年変化が楽しめるのがポイントです。
最高級レザーのアウターにケブラー(R)製のインナーライナーを縫い付けることで、最大限の耐摩耗性を実現。
さらに、指先と親指の先端には導電性素材を使用しているため、手袋を外さずにスマートフォンやナビゲーション機器を操作できます。
現代のバイク用グローブとしての要件を満たしながら、クラシックな60年代スタイルのライディンググローブのような外観を持ち、着脱が簡単で、非常にシンプルなライディンググローブです。
商品仕様
・手の甲:アニリンレザー(牛皮)
・手のひら:アニリンレザー(牛皮)
・裏地:ケブラー(R)製インナー
・手首に調整ベルト採用
・スマホ操作対応
・CE規格レベル1
天然皮革のためシワや擦れがある場合があります
ケブラー(R)は、デュポン社(DuPont de Nemours, Inc.)の登録商標です。

色
チョコレートブラウン
サイズ
XXL
型番
MC-10-BRN
容量
左右セット
関連部品
品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,KEY001,MMU901,CVRBONNE,CVRBOBBER
素材
アニリン牛皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする