LABRICO(ラブリコ)
LABRICO(ラブリコ)の 内装商品
LABRICO(ラブリコ)の 棚柱・棚受
LABRICO(ラブリコ)の 棚柱
レール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81383638
品番
IXK-525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・レールシリーズ基幹アイテム
・質感の良いマット塗装
付属品
ねじ4本
材質
レール:鉄・エポキシ粉体塗装、ねじ:鉄・メッキ
色
マットブラック
耐荷重(kg)
30(2本使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約8×10×600