巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:22Ω 280W 許容差:±5% RSSD30250A22R0JB06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81386639 品番RSSD30250A22R0JB06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

抵抗 22Ω
許容差 ±5%
定格電力 280W
終端スタイル ラジアル
パッケージ/ケース RA シリーズ
テクノロジー 巻線
取り付け仕様 ボルトオン
ケーススタイル ほうろう
シリーズ RSSD
寸法 32 250mm
直径 32mm
長さ 250mm
構造 巻線℃
取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする