Arcol 厚膜 抵抗器 35W 2.2Ω ±5%, AP836 2R2 J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81386709 品番AP836 2R2 J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 35W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = AP836
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±300ppm/℃
リード間隔 = 5.33mm
AP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする