曜日別特売
24-6554-10 Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP Aries Electronics 81386894

Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81386894品番24-6554-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パッケージタイプ = DIP
オス/メス = メス
極数 = 24
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
定格電流 = 1.0A
ソケット装着タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = PPS
ユニバーサルZIFソケット Aries Electronics. ピッチ0.1インチ、ピン幅0.015~0.045インチの、0.3、0.4又は0.6インチのデバイスに対応するユニバーサルソケットです。. はんだテールピンタイプ 破壊電圧: AC1000V (最小) 寿命: 挿抜25000回 使用温度範囲: -55 → +105℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする