半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 側面調整

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81386919 品番M64X102KB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 64X
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 11mm
奥行き = 5mm
高さ = 9.8mm
寸法 = 11 x 5 x 9.8mm
軸径 = 2.2 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
側面調整64Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする