最大抵抗 = 200kΩ
回転数 = 20
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 43P
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 20.57mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 6.35mm
寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm
軸径 = 2.5 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305