BC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81387120 品番VDRS07H250BSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

バリスタ電圧 = 390V
最大AC定格電圧 = 250V
最大直流定格電圧 = 320V
制限電圧 = 650V
クランプ電流 = 10A
エネルギー = 33J
シリーズ = VDR
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 160pF
長さ = 35mm
奥行き = 0.6mm
厚さ = 4.9mm
寸法 = 9 (Dia.) x 4.9mm
リード間隔 = 5mm
UL 、 CECC 、 VDE 、 CSA に準拠. VDR バリスタ. VDR 抵抗器(バリスタ)は、電圧とともに特定の温度で伝導性が増加する半導体抵抗器です。 クリッピング、リレー Coil コンタクト保護、電圧安定化など、幅広い用途に対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする