Arcol 抵抗器 100W 1.8Ω ±5%, AP101 1R8 J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81387174 品番AP101 1R8 J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

抵抗 = 1.8Ω
定格電力 = 100W
許容差 = ±5%
シリーズ = AP101
パッケージ/ケース = TO-247
温度係数 = ±300ppm/℃
動作温度 Min = -65℃
AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする