最大抵抗 = 50kΩ
回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 64P
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 9.7mm
奥行き = 11mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 9.7 x 11 x 5.2mm
軸径 = 2.2 mm
許容差 = ±10%
最大動作温度 = +155℃
側面調整64Pシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保