静電容量 = 100μF 電圧 = 450V dc 実装タイプ = スナップイン テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 22 (Dia.) x 25mm 高さ = 25mm 動作温度 Min = -25℃ 直径 = 22mm 動作温度 Max = +105℃ 寿命 = 5000h 許容差 = ±20% VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命