静電容量 = 4700μF 電圧 = 16V dc 実装タイプ = ラジアル、 スルーホール テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 16 (Dia.) x 25mm 高さ = 25mm 動作温度 Min = -40℃ 直径 = 16mm 動作温度 Max = +105℃ 寿命 = 10000h 許容差 = ±20% ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃