オシレータタイプ = XO
出力周波数 = 25MHz
周波数偏差 = ±25ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = CMOS
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -40℃
高さ = 1.2mm
幅 = 2.5mm
長さ = 3.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm
薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)