シリーズ = NTCLG100E2 温度係数のタイプ = NTC 熱係数 = -4.38%/K 熱時定数 = 6s 抵抗@ 25℃ = 10kΩ 許容差 = ±5% 最大定格電力 = 100mW 長さ = 3.75mm 奥行き = 1.8mm 寸法 = 3.75 x 1.8mm Vishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途