Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81387874 品番SRF3216-601Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

インダクタンス = 600 μH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 3216
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm
許容差 = ±25%
最大直流抵抗 = 800mΩ
シリーズ = SRF3216
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする