ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81387890 品番50ZLH470MEFC12.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

静電容量 = 470μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする