BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81387908 品番NTCLE100E3104JB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

シリーズ = NTCLE100E3
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.57%/℃
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 100kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 500mW
長さ = 3.3mm
奥行き = 3mm
高さ = 9mm
寸法 = 3.3 x 3 x 9mm
Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする