インダクタンス = 2 mH 最大直流電流 = 600mA パッケージ/ケース = 0905 長さ = 0mm 奥行き = 5mm シールド = あり 許容差 = 50% シリーズ = SRF0905 コア材料 = フェライト Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C