ルビコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, 50ZLJ220M10X16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81388057 品番50ZLJ220M10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

静電容量 = 220μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 16mm
高さ = 16mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAA
ZLJシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする