Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81388100 品番ABS07-32.768KHZ-1-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
長さ = 3.2mm
幅 = 1.5mm
高さ = 0.9mm
寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm
周波数許容性 = ±10ppm
シリーズ抵抗 = 70kΩ
動作温度 Min = -40℃
耐熱性水晶を円筒形パッケージに収めたプラスチックパッケージ 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ 低周波数 商業及び産業温度 ワイヤレス通信 PDA及びPalmPilot

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする