Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81388145 品番ASE-25.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

オシレータタイプ = XO
出力周波数 = 25MHz
周波数偏差 = ±50ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = CMOS
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -40℃
高さ = 1.2mm
幅 = 2.5mm
長さ = 3.2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm
薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする