Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81388154 品番ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

標準周波数 = 16MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 1mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±30ppm
シリーズ抵抗 = 80Ω
動作温度 Min = -40℃
高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする